SCAME PARRE S.P.A. - SCA786.0100 LAMPADA MIZAR INTERMIT.SEGNALAZIONE IP55 - 786.0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636133560
Artikelnummer
SCA786.0100
Herstellernummer
786.0100
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP55
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
132 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
110 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
227 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein


