Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3341.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 9 LIGHT - 805.3341.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3341.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 9 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636163154

Artikelnummer

SCA805.3341.1

Herstellernummer

805.3341.1

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG9 LIGHT IP66 GRIGIO