Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3342.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 11 LIGHT - 805.3342.0

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3342.0 PRESSACAVO SENZA DADO PG 11 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636143569

Artikelnummer

SCA805.3342.0

Herstellernummer

805.3342.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

PG11 LIGHT IP66 GRIGIO