SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3342 PRESSACAVO PG 11 LIGHT - 805.3342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636016498
Artikelnummer
SCA805.3342
Herstellernummer
805.3342
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


