SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3346.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 29 LIGHT - 805.3346.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001636163208
Artikelnummer
SCA805.3346.1
Herstellernummer
805.3346.1
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
PG29 LIGHT IP66 GRIGIO


