SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3347 PRESSACAVO PG 36 LIGHT - 805.3347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636016542
Artikelnummer
SCA805.3347
Herstellernummer
805.3347
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
17.5 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
53 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


