Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3362 DADO FILETTATO PG 11 LIGHT - 805.3362

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3362 DADO FILETTATO PG 11 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636016597

Artikelnummer

SCA805.3362

Herstellernummer

805.3362

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

PG11 LIGHT GRIGIO