SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5416.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 16X1,5 LIGHT - 805.5416.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636143736
Artikelnummer
SCA805.5416.1
Herstellernummer
805.5416.1
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
M16X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO


