Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5432 PRESSACAVO PASSO METRICO M32X1,5 LIGHT - 805.5432

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5432 PRESSACAVO PASSO METRICO M32X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8001636124780

Artikelnummer

SCA805.5432

Herstellernummer

805.5432

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

M32X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO