Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5440.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 40X1,5 LIGHT - 805.5440.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5440.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 40X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636143774

Artikelnummer

SCA805.5440.1

Herstellernummer

805.5440.1

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

M40X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO