SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5463 PRESSACAVO PASSO METRICO M63X1,5 LIGHT - 805.5463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636124810
Artikelnummer
SCA805.5463
Herstellernummer
805.5463
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
14 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
68 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


