Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5616 DADO FILETTATO PAS.METRICO M16X1,5 LIGHT - 805.5616

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5616 DADO FILETTATO PAS.METRICO M16X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636124674

Artikelnummer

SCA805.5616

Herstellernummer

805.5616

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

M16X1,5 LIGHT GRIGIO