SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5020.K RIDUTTORE EX NERO M20X1.5-M16X1.5 - 805.EX5020.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
50 ST
EAN
8001636257617
Artikelnummer
SCA805.EX5020.K
Herstellernummer
805.EX5020.K
Hersteller
SCA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja


