Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5032.K RIDUTTORE EX NERO M32X1.5-M25X1.5 - 805.EX5032.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5032.K RIDUTTORE EX NERO M32X1.5-M25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636257655

Artikelnummer

SCA805.EX5032.K

Herstellernummer

805.EX5032.K

Hersteller

SCA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

M32X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD