Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5140.K INGRANDITORE EX NERO M40X1.5-M50X1.5 - 805.EX5140.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5140.K INGRANDITORE EX NERO M40X1.5-M50X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 20 ST

EAN

8001636259000

Artikelnummer

SCA805.EX5140.K

Herstellernummer

805.EX5140.K

Hersteller

SCA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

M40X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD