Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5412.BR PRESSAC.EX SIB BLU M12X1.5 CORTO+KIT - 805.EX5412.BR

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5412.BR PRESSAC.EX SIB BLU M12X1.5 CORTO+KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - blau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636258966

Artikelnummer

SCA805.EX5412.BR

Herstellernummer

805.EX5412.BR

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

blau

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

PRESSAC.EX SIB BLU M12x1.5 Corto+Kit. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: BLU. Uscita cavo: M12X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 20. Temperatura ambiente Ta max: 80. Modo protezione gas: Ex eb IICModo protezione polveri: Ex tb IIIC.