SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5420.KR PRESSAC.EX SIB NERO M20X1.5/13 CORTO+KIT - 805.EX5420.KR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8001636258829
Artikelnummer
SCA805.EX5420.KR
Herstellernummer
805.EX5420.KR
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M20X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD


