SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5516.B PRESSAC.EX SIB BLU M16X1.5/9 LUNGO - 805.EX5516.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
8001636258492
Artikelnummer
SCA805.EX5516.B
Herstellernummer
805.EX5516.B
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
blau
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M16X1,5 IP66/IP68 BLU II 2GD


