Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5517.KR PRESSAC.EX SIB NERO M16X1.5/11 LUNGO+KIT - 805.EX5517.KR

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5517.KR PRESSAC.EX SIB NERO M16X1.5/11 LUNGO+KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636258423

Artikelnummer

SCA805.EX5517.KR

Herstellernummer

805.EX5517.KR

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

PRESSAC.EX SIB NERO M16x1.5/11 Lungo+kit. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.