Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5725 DADO SIB GRIGIO M25X1.5 - 805.EX5725

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5725 DADO SIB GRIGIO M25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636258034

Artikelnummer

SCA805.EX5725

Herstellernummer

805.EX5725

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

DADO SIB GRIGIO M25x1.5. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: M25X1,5. Gruppo e categorieEX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.