SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.EX5816.K TAPPO SIB NERO M16X1.5 - 805.EX5816.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
50 ST
EAN
8001636259857
Artikelnummer
SCA805.EX5816.K
Herstellernummer
805.EX5816.K
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
TAPPO SIB NERO M16x1.5. Colore: NERO. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.


