SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RAD1616.SS KIT PRESSAC.RAD ACC.S6 SI 16-M16X1,5 - 805.RAD1616.SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Mit Gegenmutter - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636256153
Artikelnummer
SCA805.RAD1616.SS
Herstellernummer
805.RAD1616.SS
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kit PRESSAC.RAD ACC.S6 Si 16-M16x1,5. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Uscita cavo: M16X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Gruppo e categorie EX: IM2. Temperatura ambiente Ta min: 70. Temperatura ambiente Ta max: 220.


