Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN2025.ES KIT PRESSAC.RN ACC.S6 EPDM 20-M25X1,5 - 805.RN2025.ES

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN2025.ES KIT PRESSAC.RN ACC.S6 EPDM 20-M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636253985

Artikelnummer

SCA805.RN2025.ES

Herstellernummer

805.RN2025.ES

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2