Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN5040.EN Kit PRESSAC.RN OT.Ni. EPDM 50-M40x1,5 - 805.RN5040.EN

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RN5040.EN Kit PRESSAC.RN OT.Ni. EPDM 50-M40x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636253640

Artikelnummer

SCA805.RN5040.EN

Herstellernummer

805.RN5040.EN

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2