SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.RT63.N TAPPI IN OT.NI. 63-M63X1,5 - 805.RT63.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636252834
Artikelnummer
SCA805.RT63.N
Herstellernummer
805.RT63.N
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2


