SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.1365 MORSETTIERA T140 25MMQ 750V CA - 815.1365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
15 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017099
Artikelnummer
SCA815.1365
Herstellernummer
815.1365
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
140...140 °C
Bohrlochabstand mittig:
17.5 mm
Bemessungsspannung:
750 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
ja
Tiefe:
210 mm
Breite:
38 mm


