Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2365B MORSETTIERA T85 25MMQ 750V CA BIANCO - 815.2365B

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2365B MORSETTIERA T85 25MMQ 750V CA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 15 ST

EAN

8001636137551

Artikelnummer

SCA815.2365B

Herstellernummer

815.2365B

Hersteller

SCA

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...25 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Bohrlochabstand mittig:

17.5 mm

Bemessungsspannung:

750 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Transparent:

nein

Tiefe:

210 mm

Breite:

38 mm

25mm² BIANCO