SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.725/P GRAFFETTA ZINCATA D.25-26 - 820.725/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 25...26 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - einlappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017419
Artikelnummer
SCA820.725/P
Herstellernummer
820.725/P
Hersteller
SCA
Durchmesser:
25...26 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Graffetta serie pesante, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.


