Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.838 CAVALLOTTO ZINCATO D.38

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA820.838 CAVALLOTTO ZINCATO D.38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 38...40 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - zweilappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636017532

Artikelnummer

SCA820.838

Herstellernummer

820.838

Hersteller

SCA

Durchmesser:

38...40 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

zweilappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.