Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.39/9180 FASCETTA RILSAN NERO 9X180 - 839.39/9180

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.39/9180 FASCETTA RILSAN NERO 9X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636017976

Artikelnummer

SCA839.39/9180

Herstellernummer

839.39/9180

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

FASCETTA RILSAN NERO 9X180