Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.52120 FASCETTA NYLON NERA 2,5X135 - 839.52120

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.52120 FASCETTA NYLON NERA 2,5X135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 135 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636018201

Artikelnummer

SCA839.52120

Herstellernummer

839.52120

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

135 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

FASCETTA NYLON NERA 2,5X135