SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.54200 FASCETTA NYLON NERA 4,8X200 - 839.54200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636061214
Artikelnummer
SCA839.54200
Herstellernummer
839.54200
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 4,8X200


