Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.57290 FASCETTA NYLON NERA 7,8X300 - 839.57290

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.57290 FASCETTA NYLON NERA 7,8X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.8 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

EAN

8001636018331

Artikelnummer

SCA839.57290

Herstellernummer

839.57290

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

7.8 mm

Bandlänge:

300 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

FASCETTA NYLON NERA 7,8X300