Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA860.2032 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.32 - 860.2032

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA860.2032 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636025322

Artikelnummer

SCA860.2032

Herstellernummer

860.2032

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

ø32mm