Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.225 CURVA 90° C/BICCHIERI D.25 - 864.225

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.225 CURVA 90° C/BICCHIERI D.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser - 25 mm

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8001636035321

Artikelnummer

SCA864.225

Herstellernummer

864.225

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Serie TUBE: elementi di raccordo, accessori per tubo portacavo. Con gli accessori per tubo portacavo illustrati in questa sezione è possibile realizzare impianti a vista affidabili e sicuri: dalla esecuzione del tracciato, all'intestatura del tubo su centralini e scatole, al fissaggio dello stesso a parete. L'installazione di questi accessori con tubi rigidi in materiale termoplastico, assicura ai cavi una elevata protezione meccanica ed un adeguato isolamento elettrico. Versioni: Curve ispezionabili, Giunti a T ispezionabili, Curve a 90°, Giunti. Elementi di raccordo per la realizzazione del percorso con tubi rigidi: sono disponibili diversi tipi di curva a 90 gradi (intere o in due pezzi per ispezione, con e senza bicchiere, etc.), di giunti a T ispezionabili e di manicotti; questi accessori possono essere forniti sia con grado di protezione IP40 che IP65. L'offerta comprende pure dei manicotti con grado di protezione IP65 per raccordo di tubi rigidi con guaine flessibili.• Non sottoporre i tubi e gli accessori , nel trasporto e nello stoccaggio, a carichi eccessivi tali da causare deformazioni permanenti. Curare che l'immagazzinamento avvenga in luoghi asciutti • Non esporre i tubi di materiale plastico e gli accessori, nel trasporto e nello stoccaggio, ad irraggiamento solare diretto. La temperatura ambientale deve essere compresa tra -5°C e +60°C • In caso di distacco di un tubo o di un accessorio dalla parete, rivolgersi a un installatore qualificato. In ogni caso prima di qualunque intervento,togliere sempre la tensione dall'impianto. • I tubi a vista non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.