Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.750 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.50 - 864.750

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.750 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 15 ST

EAN

8001636019420

Artikelnummer

SCA864.750

Herstellernummer

864.750

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

grau

ø50mm ø40mm