SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.9016 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA D16 - M16 - 864.9016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Durchmesser - 26 mm
Ausführung - Steck
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636192963
Artikelnummer
SCA864.9016
Herstellernummer
864.9016
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Durchmesser:
26 mm
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
ø16mm M16X1,5


