Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.9025 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA D25 - M25 - 864.9025

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.9025 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA D25 - M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Durchmesser - 35 mm

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636192987

Artikelnummer

SCA864.9025

Herstellernummer

864.9025

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Durchmesser:

35 mm

Ausführung:

Steck

Farbe:

grau

ø25mm M25X1,5