Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4010 MINICANALE 40X10 BIANCO - 876.4010

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4010 MINICANALE 40X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 252 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 72 M

Produktserien

EAN

8001636107271

Artikelnummer

SCA876.4010

Herstellernummer

876.4010

Hersteller

SCA

Höhe:

10 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

252 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)