SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.6020 MINICANALE 60X20 BIANCO - 876.6020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
32 M
Produktserien
Serie WADO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636107301
Artikelnummer
SCA876.6020
Herstellernummer
876.6020
Hersteller
SCA
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9003
Nutzbarer Querschnitt:
774 mm²
Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)


