Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0042611 INSERTO MASCHIO 4 POLI - 920.0042611

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0042611 INSERTO MASCHIO 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636059716

Artikelnummer

SCA920.0042611

Herstellernummer

920.0042611

Hersteller

SCA

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

INSERTO A VITE 4P MASCHIO