Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0101231 CUSTODIA FISSA PAN.2 LEVE PG16 - 930.0101231

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0101231 CUSTODIA FISSA PAN.2 LEVE PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Mit Kabelverschraubung - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636059877

Artikelnummer

SCA930.0101231

Herstellernummer

930.0101231

Hersteller

SCA

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Kabelverschraubung:

ja

custodia fissa panello 2 leve PG 16