Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0161255 CUSTODIA FIS.PANN.1L.PG21+COP. - 930.0161255

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0161255 CUSTODIA FIS.PANN.1L.PG21+COP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636060040

Artikelnummer

SCA930.0161255

Herstellernummer

930.0161255

Hersteller

SCA

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Mit Klappdeckel:

ja

custodia fissa pannello 1 leva PG21 + coperchio