Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0240304 CUSTODIA FISSA PASS.1 LEVA+COP - 930.0240304

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0240304 CUSTODIA FISSA PASS.1 LEVA+COP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 28.5 mm

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636060163

Artikelnummer

SCA930.0240304

Herstellernummer

930.0240304

Hersteller

SCA

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Breite:

35 mm

Höhe:

28.5 mm

Mit Klappdeckel:

ja

custodia fissa passante 1 leva + coperchio