SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0102601 INSERTO MASCHIO 10 POLI - 933.0102601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Serie HAN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636060606
Artikelnummer
SCA933.0102601
Herstellernummer
933.0102601
Hersteller
SCA
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


