SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0162601 INSERTO MASCHIO 16 POLI - 933.0162601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Serie HAN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636060668
Artikelnummer
SCA933.0162601
Herstellernummer
933.0162601
Hersteller
SCA
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


