Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0162711 INSERTO FEMMINA 16 POLI(17-32) - 933.0162711

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0162711 INSERTO FEMMINA 16 POLI(17-32)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636060699

Artikelnummer

SCA933.0162711

Herstellernummer

933.0162711

Hersteller

SCA

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

INSERTO A VITE 32P FEMMINA