SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0242601 INSERTO MASCHIO 24 POLI - 933.0242601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Serie HAN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636060743
Artikelnummer
SCA933.0242601
Herstellernummer
933.0242601
Hersteller
SCA
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


