Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA938.0122701 INSERTO FEMMINA - 938.0122701

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA938.0122701 INSERTO FEMMINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636061092

Artikelnummer

SCA938.0122701

Herstellernummer

938.0122701

Hersteller

SCA

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

INSERTO A VITE 4/8P FEMMINA