Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320B4W SCM320B4W SPINA F. 20A 2P 3W IP67 4H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Kennfarbe - gelb

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218793

Artikelnummer

SCASCM320B4W

Herstellernummer

SCM320B4W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

20A 2P 3W 4h 125V 120X120MM Morsetti a vite